内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。
薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。
コンクリート表面の色合せに最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~2mm厚
コンクリート表面の色合せ
厚さ(mm)0.5~2
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45)
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
1個(20kg)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード