テラウチ
モノタロウがおすすめする【テラウチ】ブランドのページです。【テラウチ】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【テラウチ】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 株式会社寺内製作所 |
---|---|
所在地 | 〒591-8014 大阪府堺市北区八下北2番25号 |
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)20
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)48.6
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)31.8
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)20
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)20
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)38
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)30
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)42.7
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ14.8丸鋼
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)25
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)20
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)25.4
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)45
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)15
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)42
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)350
材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール
全幅(mm)537
許容荷重(N)(フレーム)980
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス
シャフト無
肉厚(mm)【ローラ】1.2
ローラ幅W(mm)200
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38
1本
¥3,098
税込¥3,408
10日以内出荷
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304)
シャフト無
ローラ幅W(mm)150
ローラ径(Φmm)38
1本
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304)
シャフト無
ローラ幅W(mm)100
ローラ径(Φmm)38
1本
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360)
質量(kg)0.46/本
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様【シャフト用ピン】ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12mmパイプ
荷重中
外径Φ38mm
ローラー【幅】300mm【肉厚】1.2mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)25
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)テーパー
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)テーパー
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ16.8丸鋼
ローラ径(Φmm)76.3
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ14.5パイプ
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ19.8丸鋼
ローラ径(Φmm)76.3
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ16.8丸鋼
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)48.6