2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブライワックス・オリジナル・ワックスは無塗装木部用のワックスですが、同じ木材でもその樹種や元々の色によって塗装の仕上がりが異なります。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【02. アンティーク・マホガニー】うっすらと紅茶の様な赤みを持つ色。マホガニー家具のような色。 【03. アンティーク・パイン】黄色がかったブラウン。パイン製家具のメンテナンスにおすすめ。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。 【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。 【07. ハニー】どのカラーよりも蜜蝋が多めに含まれています。クリアーよりも少しコクがある感じ。 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。 【09. ミディアム・ブラウン】Antique Brownよりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。 【12. スパニッシュ・マホガニー】Antique Mahogany よりもさらに赤みを求める方に。気品のある赤み。 【13. チーク】チーク家具のように明るい印象。しっかりとした茶色と赤みで色付きの良いカラー。 人気色。 【14. チューダー・オーク】格調高いアンティークのオーク家具を思わせるような深みのある色。 【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 塗り面積(m2)50(1回塗の場合) 主な用途 塗布方法ウエス(布)、スチールウール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2
1缶(5L)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。 また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色 【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色 【その他の特長】 英国製 1860年創業 英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認) パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス 天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果 優れた速乾性
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 仕様塗装道具:ウエス、スチールウール 種類木部用ワックス 主成分蜜蝋・カルナウバ蝋 使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー) 主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 塗布面積(m2)50/回 危険等級 使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可) 希釈無希釈 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性保護、ツヤ出し 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回
1缶(5L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 5l缶