ガス火用(IHには対応しておりません。)
材質本体・フタ:18-8ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
耐久性、耐食性、保温性に優れたステンレス製。シンプルで使いやすい。
材質ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル8%)
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
美しさを追求した、新しいケトルのスタイル。丈夫な全面ステンレス製。広口でお手入れしやすく、注ぎやすい鳥口タイプでドリップに最適です。
材質ステンレス鋼
容量(L)2.5
全長(mm)215
質量(kg)0.96
全高(mm)242
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)192×153
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
オブジェ 本体は全面3層構造 電磁調理器もOK 安心の5年間保証 ステンレスで鉄を挟んだ全面鉄芯三層鋼は、鉄の優れた熱伝導性により熱がムラなく伝わって、煮込み料理に最適です。さらに保温性の高いステンレスのおかげで、料理も冷めにくいです。
材質(ケトル)本体・フタ:18-8ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、(パン)本体:全面鉄芯3層鋼、フタ:18-8ステンレス、取手・ツマミ:フェノール樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)ケトル:182×202
内径×深さ(mm)ソースパン:180×84
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
直径0.7mmの極細注ぎ口は、誰でも簡単に湯を細く注ぐことが出来、抽出スピードも一定に保てます。
極細注ぎ口は、細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。
シリコーン製ハンドルは滑りにくく、手にフィットするシリコーンを使用。
上付ハンドルは、抽出時に手首の角度調整が少なく、コントロールしやすい設計になっています。
ストッパー付蓋は抽出中に蓋が落ちない、安心・安全の作りになっています。
用途ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。
材質(本体)18-8ステンレス・0.6mm、(底面)有磁性ステンレス・0.6mm、(蓋)18-8ステンレス、(ハンドル・ツマミ)シリコーン樹脂
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
直径0.7mmの極細注ぎ口は、誰でも簡単に湯を細く注ぐことが出来、抽出スピードも一定に保てます。
極細注ぎ口は、細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。
シリコーン製ハンドルは滑りにくく、手にフィットするシリコーンを使用。
上付ハンドルは、抽出時に手首の角度調整が少なく、コントロールしやすい設計になっています。
ストッパー付蓋は抽出中に蓋が落ちない、安心・安全の作りになっています。
用途ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。
材質(本体)18-8ステンレス・0.6mm、(底面)有磁性ステンレス・0.6mm、(蓋)18-8ステンレス、(ハンドル・ツマミ)シリコーン樹脂
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
材質18-8ステンレス
容量(L)2.5
高さ(mm)245
口径(Φmm)180
外径(Φmm)235
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
マットブラックに塗装した和モダンなデザイン。。耐蝕性と耐久性に優れたステンレス製ケトル。。全面をマットブラックに塗装した和モダンなデザインです。。本体にはサビにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを使用しています。お手入れもしやすく、毎日の使用に最適な素材です。。桟橋やウッドデッキにも使用される天然木をツマミとハンドルに使用しました。使う程に深みのある色に変化していく木材のため、色の変化を楽しめます。
仕様100VIH、200VIH、3Kw使用可
材質本体=18-8ステンレス(シリコーン樹脂塗装)・ハンドル、ツマミ=天然木
色クロ
材質シリコン
容量(L)2.5
オブジェ 本体は全面3層構造 電磁調理器もOK 安心の5年間保証 ステンレスで鉄を挟んだ全面鉄芯三層鋼は、鉄の優れた熱伝導性により熱がムラなく伝わって、煮込み料理に最適です。さらに保温性の高いステンレスのおかげで、料理も冷めにくいです。
材質(ケトル)本体・フタ:18-8ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、(パン&ポット)本体:全面鉄芯3層鋼、フタ:18-8ステンレス、取手・ツマミ:フェノール樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)ケトル/:182×202
内径×深さ(mm)ソースパン:160×85、ソースポット:180×84
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
シンプルで使いやすいケトルです。お手入れも簡単。電磁調理器で使えます。
材質(側面)18-8ステンレス(底面)有磁性ステンレス
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
関連キーワード