絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付)ゼピール
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:900充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
充電式防災対策LEDスタンドライト(ハンディ) ゼピール充電式防災対策LEDスタンドライト(ハンディ)ゼピール
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
停電時、自動でライトが点灯します ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ ライト部とスタンド部両方で調光できる 3段階の調光機能 パソコンからも使えるUSBコード付
消費電力(W)約4(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:450充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
電気掛敷毛布(抗ウィルス) ゼピール電気掛敷毛布(抗ウィルス)ゼピール
10,900税込11,990
1枚
4日以内出荷
坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
電気敷毛布(抗ウィルス) ゼピール電気敷毛布(抗ウィルス)ゼピール
7,990税込8,789
1枚
4日以内出荷
坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
ミニライスクッカー ゼピールミニライスクッカーゼピール
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
一食分(0.5合)も炊ける小さな炊飯器。 しゃもじと計量カップ付!
仕様基本炊飯時間:炊飯30分前後/おかゆ45分前後付属品しゃもじ/計量カップ/マグネット電源コード消費電力(W)210モード炊飯/おかゆ/予約/保温炊飯容量0.8L(1.5合)
LEDファン ゼピールLEDファンゼピール
3,990税込4,389
1台
4日以内出荷
3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン
付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階
防水ラジオランタン ゼピール防水ラジオランタンゼピール
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光) 選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局) 雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当) イヤホン端子付
機能FM/AMラジオ・防水・仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック付属品充電コード(USB A - USB micro-B)質量(g)約465使用温度範囲(℃)-10~55消費電力(W)LED:2/ラジオ:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×92×195保護等級IP62連続使用時間(時間)ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約3受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)バッテリー容量(mAh)2200充電方式USB充電
手回し充電ライト ゼピール手回し充電ライトゼピール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スマートフォン・携帯電話も充電できる 手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応 付属の収納袋で簡易ランタンに ストラップ付
付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~55消費電力(W)LED:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×38×68保護等級IP52相当バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7バッテリー容量(mAh)2200充電方式手回し充電/USB充電