絞り込み
ブランド
- ゼピール
- モノタロウ(21)
- Aron(アロン化成)(615)
- KAZEN(881)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- アズワン(1,549)
- イトーキ(718)
- オオサキメディカル(547)
- カワムラサイクル(457)
- ケアファッション(954)
- ナビス(アズワン)(1,917)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- フォーク(595)
- フリッツメディコ(643)
- マリアンヌ製靴(462)
- ミドリ安全(1,051)
- 住商モンブラン(1,958)
- 徳武産業(1,370)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- 松吉医科器械(1,347)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ブランドをもっと見る
特価

電動歩行マシン 快速生活
ゼピール¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷自分にあったスピードで、転倒の危険なく、家の中で下股の運動が行えます。足首・ひざ・ふくらはぎといった部位を動かす事により、筋肉の拘縮・萎縮予防に繋がります。歩きたくても歩くことが難しいという方々、最近運動不足が気になる方々も含め、足を乗せるだけで足首・ひざ・股関節を柔らかくストレッチすることができます。速度は5段階調整が可能。<低速2段階 / 高速3段階> 逆回転も可。時間設定:5~30分まで 5分単位。5種類の表記:1時間 2距離 3速度 4歩数 5カロリー付属品電源コード、リモコン、滑り止めマット定格消費電力(W)50本体質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W394×D446×H235電源コード(m)1.7速度5段階定格電源AC100V 50/60Hz時間設定5~30分まで5分単位制限体重(kg)~90
医療・介護用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら