「卓上ライト 電池」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
停電時に自動点灯する充電式スタンドライト。日常はデスクライトとして、緊急時には懐中電灯として使用ができます。
付属品電源アダプター、充電ケーブル(USB A-USB Type-C)
消費電力(W)4.3
本体質量(g)約330
色温度(K)スタンドライト:2600~4500、懐中電灯:6500
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン:2200
光束(Lm)(昼白色)120、(電球色)110、(昼白色)210
点灯時間(時間)スタンドライト:約3.5、懐中電灯:約11
1台
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー)
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き
付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)
質量(kg)0.5
消費電力(W)約7
電源AC100V(50/60Hz)
精度±60秒/月
全光束(Lm)強光:200
定格入力電圧(V)DC5V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
電源コード(m)約1.5
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
お気に入りのボトルで自分だけのオリジナル照明に!。ボトルに被せるだけの簡単取付。上下で点灯し、各3段階の調光が可能。
付属品電源コード(USB-A-USB Type-C)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)300
電源リチウムイオン電池:DC3.7V 2200mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×106
充電時間(時間)約4
光束(Lm)120~150
連続点灯時間(時間)約4~17
関連キーワード