3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼピールフルリモコン壁掛け扇風機
エコ商品
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
7,990 税込8,789
7日以内出荷

壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

離れた場所から操作できるリモコン付き。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、左右自動首振り。切タイマー 1/2/4時間、入タイマー 1/2/4時間搭載。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)28/32(50/60Hz) 羽根枚数5枚 本体質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×685~785 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動70°/上下手動 入タイマー1/2/4H 切タイマー1/2/4H
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷

関連カテゴリ