UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可)
マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽
洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー
腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付
電源コードが取り外しできお手入れ簡単
UVライト直視防止設計
消費電力(W)36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)
コード長さ(m)約1.5(電源アダプタ
周波数(kHz)43±2(超音波)
本体質量(kg)約0.7(電源アダプタ除く)
定格寿命(時間)約10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55
紫外線波長(nm)265~285(UV-C)
タイマー1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)
洗浄槽容積(mL)最大約600
定格入力DC12/3A
動作温度範囲(℃)-5~40
1台
¥6,890
税込¥7,579
5日以内出荷
関連キーワード