「電気ヒーター タイマー付き」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。
用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。
色ホワイト
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)5.4
定格消費電力(W)1200
本体質量(kg)5.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35
出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
1個
¥17,900
税込¥19,690
4日以内出荷
人感&温度センサー搭載のセラミックヒーター。内蔵型センサーで見た目もスッキリ。出力切替3段階(送風/700W/1200W)。切タイマー1/2/4時間)。チャイルドロック付き。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体質量(kg)約3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×145×377
安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー
電源コード(m)約1.6
1台
¥8,980
税込¥9,878
6日以内出荷
関連キーワード