6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)19 羽根枚数7枚 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×665~855 電源コード(m)1.6 風量8段階 首振り左右自動90°/上下手動 入タイマー1/2/4/8H 切タイマー1/2/4/8H
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)22 羽根枚数7枚 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785 電源コード(m)1.6 風量8段階 首振り左右自動70°/上下手動 入タイマー1/2/4/8H 切タイマー1/2/4/8H
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

離れた場所から操作できるリモコン付き。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、左右自動首振り。切タイマー 1/2/4時間、入タイマー 1/2/4時間搭載。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)28/32(50/60Hz) 羽根枚数5枚 本体質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×685~785 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動70°/上下手動 入タイマー1/2/4H 切タイマー1/2/4H
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷

操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)36/37(50/60Hz) 羽根枚数5枚 本体質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×650~820 電源コード(m)1.6 風量3段階 タイマー180分切タイマー 首振り左右自動90°/上下手動
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。左右自動首振りでワイドに風が届きます。風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。3段階風量切替。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)23/25(50/60Hz) 本体質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動 切タイマー1/2/4H
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。左右自動首振りでワイドに風が届きます。3段階風量切替。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)21/23(50/60Hz) 本体質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

関連カテゴリ