封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。
用途壊れやすい物の郵送や保管などに
仕様ツブ内面
ポストインに最適なサイズ展開です!
環境に優しく、安心のクッション性!エアクッション封筒に変わるエコ包装材!
大事な書類も、角が傷つかなくて安心!
3層構造なので物を入れる時、紙がひっかからない!
すべて紙素材!
中も外も紙素材でできているので、ゴミの分別も不要。
安心のクッション性!
ハニカム状の紙ネットがエアクッションと同等の性質。
厚さ(mm)8
構成3層
坪量(g/m2)紙ネット:未晒クラフト80、表面/裏面:未晒クラフト70
ポリエチレン製の為、紙に比べて雨・水濡れに強い。
3層構造なので中身が透けにくく、丈夫。フタ部分に強力テープが付いているので、簡単梱包。
また貼ったら剥がれにくいテープなのでイタズラ防止にもなります。
用途宅配用。梱包用。A4サイズで厚みがあまりないもの。
チラシ、パンフレット。アパレル。
材質3層ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.06
すべて紙素材!「脱プラ」で海洋保護!クッション性も安心!薄くて軽いのでコスト削減に!
用途物を入れて奥に押し込むと、中の封筒がメッシュ状に延びてハニカム構造となり、緩衝材の様なクッション素材に変化します。中も外も紙素材でできているので、分別不要です。
材質紙(未晒クラフト)
厚みが薄い物の送付に最適!キャリーケースにも。豊富なデザインで用途に合わせて選べます。
便利な封緘テープ付。開封に便利な開封テープ付。機能的でとても便利!
コートボール紙なので折れ防止・透けない。
用途厚みが薄い物の送付や書類等のキャリーケースに
材質コートボール310g/m2
簡単封かん仕様で扱いやすい。全て紙素材だからゴミの分別も不要。脱プラ製品としてアピール性も◎。
用途ダンボールの代わりに使え、様々なシールでご利用いただけます。荷物の大きさに合わせて封筒のサイズも小さくコンパクトにできるから送料や経費のコストカットに
材質ライナー紙170g
セット内容便箋×20、封筒5色×各1、シール×5
寸法(mm)便箋:145×210、封筒165×93
質量(g/個)87
セット内容便箋7色×各4、封筒7色×各2、罫台紙×1
寸法(mm)便箋:145×173~198、封筒148×98
質量(g/個)95
ご祝儀・不祝儀袋です。
仕様オートシール付
材質白封筒用紙96g/m2
質量(g)20
寸法(幅W×高さH)(mm)71×121
ご祝儀・不祝儀袋です。
仕様オートシール付
材質白封筒用紙96g/m2
質量(g)50
寸法(幅W×高さH)(mm)101×181
関連キーワード