204件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570寺岡製作所
269税込296
1巻
当日出荷から13日以内出荷
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
スプライシングテープ 寺岡製作所スプライシングテープ寺岡製作所
2,398税込2,638
1巻
欠品中
保持力に優れ、ずれにくい
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用RoHS指令(10物質対応)対応
Pカットテープ 寺岡製作所Pカットテープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
強粘着で粗い表面にも貼ることができます。糊あとが残りません。編目が入っていますので簡単に手で切れます。
種別4140-若葉材質本体/PE(ポリエチレン)、芯/プラ厚さ(mm)0.155若葉寸法(幅Wmm×長さLm)50×50アズワン品番1-9211-01
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7寺岡製作所
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)16引張強度(N/25mm)588.4粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布テープ NO.140A 寺岡製作所養生用布テープ NO.140A寺岡製作所
329税込362
1巻
当日出荷
強度が強く、剥がす際もテープが切れにくいです。 しわやねじれが発生しにくいため、まっすぐ貼れて作業性に優れています。 曲面・ざらざらした面によくつき、粘着剤が残りにくいです。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。トラスコ品番793-8349幅(mm)25厚さ(mm)0.28質量(g)205長さ(m)25引張強度183.9N/25mm主な用途養生用
PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25 寺岡製作所PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25寺岡製作所
839税込923
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File No.E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。伸び(%)40引張強度(N/25mm)104.4粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス)破壊電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
フィルム両面テープ NO.7610 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7610寺岡製作所
469税込516
1巻
当日出荷から10日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。
用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
シールド粘着テープ 寺岡製作所シールド粘着テープ寺岡製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
電気絶縁用ビニルテープ NO.302 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ NO.302寺岡製作所(5件のレビュー)
759税込835
1パック(10巻)
当日出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。伸度(%)180JIS規格C 2336粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]粘着力(N/25mm)3.92剥離紙無し
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S #25 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S #25寺岡製作所
1,947税込2,142
1巻
3日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。伸び(%)50主な用途固定・養生・絶縁引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]取得規格UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃破壊電圧(kV)7特性耐熱サービス分類オーダー・加工
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3寺岡製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2寺岡製作所
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガッファーテープ NO.145G 寺岡製作所ガッファーテープ NO.145G寺岡製作所
13,980税込15,378
1箱(16巻)ほか
21日以内出荷
舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ NO.302G寺岡製作所
2,598税込2,858
1パック(4パック)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。幅(mm)50長さ(m)20使用温度範囲(℃)10~40基材軟質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系剥離紙なし特性絶縁
シリコンゴム両面テープ NO.9030W 寺岡製作所シリコンゴム両面テープ NO.9030W寺岡製作所
22,980税込25,278
1巻
10日以内出荷から11日以内出荷
吸着性を有し、ガラス面になじみやすく空気の抜けが早いので、きれいに貼り合わせられます。 微粘着力ながら、ずれにくく、被着体をしっかりと固定できます。 微粘着のため、薄手フィルムなどでもきれいに剥がせます。 貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。 耐熱性に優れ、高温工程でもフィルムのそり、熱収縮が極めて少なく、容易に剥がせます。 透明性が高いため工程検査や位置決めしやすく、UV透過率はUV硬化工程を阻害しない範囲です。 耐薬品性に優れています。
用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。 有機EL、液晶パネルなどフラットディスプレイの製造工程。 耐熱性、耐薬品性を必要とする工程の搬送及び固定。 加工工程の搬送用キャリアフィルム。透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9494 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9494寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.07長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)2.89RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370寺岡製作所(1件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系
農ビハウス補修用 寺岡製作所農ビハウス補修用寺岡製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
農業用ポリエチレンフィルム・ポリオレフィン系フィルムに粘着する補修用テープです。 手で簡単に切ることができます。
用途ビニールハウスの補修等に。材質ポリエチレンクロス幅(mm)80透明長さ(m)20
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H #25寺岡製作所
3,760税込4,136
1巻
10日以内出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。厚さ(mm)0.145長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤第一粘着面:シリコン系、第二粘着面:シリコン系粘着力(N/25mm)11.03RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所【オーダー】 銅箔粘着テープ NO.831S寺岡製作所
1,947税込2,142
1巻
3日以内出荷
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]取得規格UL510 Flame retardantサービス分類オーダー・加工
導電性アルミ箔粘着テープNo.791 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープNo.791寺岡製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。ブラック材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着タイプ両面
アルミ箔粘着テープ 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ寺岡製作所
399税込439
1巻ほか
翌々日出荷
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用規格UL510 Flame retardant伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)14.71
ガラスクロス両面テープ NO.749 寺岡製作所ガラスクロス両面テープ NO.749寺岡製作所
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。 高温耐熱性、柔軟性に優れます。 シリコーンゴムによく付きます。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ
気密・防水用アクリル両面テープ NO.710 寺岡製作所気密・防水用アクリル両面テープ NO.710寺岡製作所(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(20巻)
6日以内出荷
耐久性があり、簡単に手で切れ作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 防水テープ日本粘着テープ工業会性能確認品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理など。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ寺岡製作所
8,998税込9,898
1巻
翌々日出荷
基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
包装用布テープ NO.1590 寺岡製作所包装用布テープ NO.1590寺岡製作所
169税込186
1巻
当日出荷
軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途包装用途に。トラスコ品番658-4992幅(mm)25厚さ(mm)0.2クリーム長さ(m)25基材特殊織物粘着剤ゴム系主な用途梱包用、補修用、結束用引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)9.81使用条件【テープカット】手で切れるRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる
【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641 #25 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641 #25寺岡製作所
1,150税込1,265
1巻
10日以内出荷
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。厚さ(mm)0.1透明長さ(m)50基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)25RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9494 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9494寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.07透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)2.89RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応特性中粘着サービス分類オーダー・加工
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718W 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718W寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。厚さ(mm)1長さ(m)5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)63.5サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド不織布テープ NO.5670 #2 寺岡製作所アラミド不織布テープ NO.5670 #2寺岡製作所
829税込912
1巻
7日以内出荷から19日以内出荷
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770 寺岡製作所VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770寺岡製作所
519税込571
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
導電性銅箔粘着テープNo.792 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープNo.792寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性茶褐色
P-カットテープ EASY NO.4140D 寺岡製作所P-カットテープ EASY NO.4140D寺岡製作所
739税込813
1巻
当日出荷
様々な材料によくつき、剝がれづらく、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両サイドに粘着剤が無いため、剥がしやすく軍手やネイルをしていても簡単に剥がせます。
用途養生シートのつなぎ。 養生シートと金属壁の固定。 通い箱、プラスチック段ボールの固定。質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 1892