寺岡製作所
寺岡製作所は粘着テープの総合メーカーです。電機・電子用テープ、梱包・包装用テープ、産業用テープ等を製造して、あらゆる産業で活躍しています。近年のエレクトロニクス産業関連の製品開発にいち早く取り組み、高機能テープを次々に製品化しております。すそ野の広い産業に多彩な提案を行なうことにより事業領域の幅を広げてきています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社寺岡製作所 |
|---|
| 設立 | 1943/05/05 |
|---|
| 所在地 | 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22 |
|---|
P-カットテープ NO.4140寺岡製作所(240件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。
薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
P-カットテープ NO.4141寺岡製作所(101件のレビュー)当日出荷
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。
粘着剤が特に残りづらいテープです。
No.4140の弱粘着タイプです。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用。
建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
はがせる両面テープ NO.7220寺岡製作所(33件のレビュー)当日出荷
粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。
各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。
丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
用途貼った後で剥がす用途。
各種材料の貼り合わせや固定。
ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。
ポスターやプレートの強力固定。
文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
P-カットテープα NO.4100寺岡製作所(18件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。
薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
用途一般養生。
建築・リフォーム作業。
橋梁の塗装養生。
オリーブテープ NO.145寺岡製作所(19件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。
コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。
支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。
手で簡単に切れます。
用途一般包装。
色分け梱包。
各種の仮止め・結束・保護など。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。
耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。
高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。
部品の耐熱工程搬送。
貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142寺岡製作所(36件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。
簡単に手で切れます。
18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )
用途軽包装用。
各種の仮止め・結束・補修。引張強度(N/25mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(20件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。
厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。
環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
屋根部材の防水用。
各種防水・防湿処理。
両面テープ NO.777寺岡製作所(58件のレビュー)当日出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。
耐熱保持力に優れています。
セパレータに品番を印刷しています。
UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど)
家電部品固定。規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25寺岡製作所(35件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。
#12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。
UL規格認定品です。
File № E56086
#12、#25のみUL温度定格130℃
#25のみUL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ラインテープ NO.340G寺岡製作所(3件のレビュー)当日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(15件のレビュー)当日出荷
光沢があります。
UL規格認定品です。
File № E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波のシールド。
スイッチングトランスのショートリング。
通気ダクトの継ぎ目の気密。
厨房機器の隙間の防水。
各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
布両面テープ NO.711寺岡製作所(27件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。
初期粘着力、耐候性に優れています。
手で切りやすく作業性が良好です。
環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。
屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
オリーブテープ NO.141寺岡製作所(17件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
コシのある布に強力な粘着剤を厚く塗布したテープです。
ざらざらした面にもよく付き、一般包装用から輸出梱包・重梱包まで、あらゆる荷造りをカバーしています。
手で切り易く、巻き戻しもスムーズです。
用途一般包装。
重梱包・輸出梱包。
各種の仮止め・結束・保護など。
導電性銅箔粘着テープ NO.8323寺岡製作所(22件のレビュー)当日出荷
厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。
UL規格認定品です。
File № E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。
ケーブル、コネクタのシールド。
静電気除去、 アース取り。
ハウジングのシールド。
電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
包装用布テープ NO.1539寺岡製作所(3件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
軽量でコンパクトです。
手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。
柔軟で様々な形状になじみます。
適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。
用途一般包装。
段ボール包装。
ご家庭等での補修・結束。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
P-カットテープ NO.4103寺岡製作所(4件のレビュー)当日出荷
簡単に手で切れ、軽くてコンパクトです。
剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)低減を重視しています。
薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途樹脂サッシ。
一般養生。
建築・リフォーム作業。伸び(%)22主な用途養生用引張強度(N/25mm)1400粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着力
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。
柔軟で巻き付けに適しています。
UL規格認定品です。
File № E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。
ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。
耐薬品性が要求されるマスキング。
各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所(74件のレビュー)当日出荷
光沢があります。
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
UL規格認定品です。
File № E56086
難燃性 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。
ケーブル、コネクタのシールド。
静電気除去、 アース取り。
ハウジングのシールド。
電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン両面テープ NO.760H #25寺岡製作所(9件のレビュー)当日出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定。
電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
すべり止めテープ No.953寺岡製作所(5件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。
セパレータを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。
塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。
用途駅のホームや学校、ビル、工場屋内外の階段。
乗物・建築機械(フォークリフト等)のステップ。主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
気密・防水用アクリル片面テープ NO.418寺岡製作所(22件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
耐久性に優れています。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
各種防水・防湿処理。粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所(21件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。
タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要)
布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
アセテートクロス粘着テープ NO.570F寺岡製作所(18件のレビュー)当日出荷
凹凸面に良くなじみます。
作業性が良好です。
絶縁性に優れています。
難燃性に優れています。
UL規格認定品です。
File № E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ワイヤーハーネスの結束。
電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
発泡体両面テープ NO.7811寺岡製作所(12件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
様々な材料を強力に固定できます。
厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。
ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。
耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。
環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
用途内装ボードの仮固定。
コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。
ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
路面用ラインテープ NO.952寺岡製作所(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
光を反射します。耐久性に優れています。
セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
白色、黄色をご用意しています。
用途駐車場、アスファルトの路面標示。
工場構内の区画線などの標示。質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所(3件のレビュー)当日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。
機械的強度に優れています。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。
エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。
自動車のエンジン回りの絶縁、保護。
ワニス含浸の際の保護。
アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(2件のレビュー)当日出荷
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
フィルム両面テープ NO.767 #50寺岡製作所(11件のレビュー)当日出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。
熱のかかる部分の固定。
部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離可適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
サーキットテープ NO.647寺岡製作所(1件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
布両面テープ NO.712寺岡製作所(3件のレビュー)当日出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。
初期粘着力、耐候性に優れています。
手で切りやすく作業性が良好です。
環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)を製品です。
壁にシートを貼り付けた際もずれにくい設計です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。
屋外・屋内でのポスターの固定。
アスベスト除去工事時の防塵シート固定。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
粘着剤が厚いタイプです。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。
耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。
高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。
部品の耐熱工程搬送。
布粘着テープ ニューオリーブテープ NO.142寺岡製作所(7件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。
手で簡単に切れます。
用途一般包装。
段ボール包装。
各種の仮止め・結束・保護など。材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79芯径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
P-カット両面テープ NO.7100寺岡製作所(14件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
簡単に手で切れ、作業性に優れます。
初期粘着力・防水性に優れています。
環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。
用途工芸、手芸、ホビー材の固定。
屋外ポスターの固定。粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25寺岡製作所(4件のレビュー)当日出荷
耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。
絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。
絶縁。
マスキング。
シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムマスキングテープ NO.644寺岡製作所(7件のレビュー)当日出荷
耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。
支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。
直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ NO.7511寺岡製作所(6件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
一般工業用、汎用の両面テープです。
用途一般工業用。
紙・木・金属などの材料貼り合わせ。
文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所(6件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。
紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。
造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。
印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ