保持力に優れ、ずれにくい。
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適
材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
特性中粘着
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。
基材再生ポリエステル繊維
テープ長さ(m)25
粘着剤ゴム粘着剤
伸び(%)18
引張強度(N/25mm)89.2
粘着力(N/25mm)11.26
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)16
グリーンマーク認定
再生材使用使用
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
基材軟質ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
カラーバリエーションで選べる布テープ。色分け梱包・識別用途にもおすすめ。
成分ゴム系粘着剤
材質特殊織物
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)25
主な用途色分け梱包・識別用途
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。
テープの流れ(縦)方向もカットできる。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用
一般養生用
建築・リフォーム作業用
伸び(%)22
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)1400
粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着力
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)92
主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)201.62
破壊電圧(kV)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
柔軟性、耐久性に優れています。塩ビは使用していません。剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。クリーンルーム内の表示用として。
長さ(m)50
基材ポリオレフィンフィルム
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤ゴム系
伸び(%)720
引張強度(N/25mm)124
粘着力(N/25mm)7.19
つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。
視認性の良い青色です。
用途セパレータ・フィルム等のつなぎ
厚さ(mm)0.055
色青
長さ(m)50
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
粘着力(N/25mm)6.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
保持力に優れ、ずれにくい
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着タイプ強粘着
仕様筆記可否:油性ペンは可
トラスコ品番114-5289
質量(g)680
粘着力(N/10mm)3.73
引張強度(N/10mm)39.08
紙管サイズ(Φ)90mm
最大テープ外径(Φmm)131
1セット(5巻)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)15
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
関連キーワード