カテゴリ

  • テープ(45)
    • 両面テープ一般用途用(32)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所
  • モノタロウ(10)
  • ニトムズ(85)
  • 日東電工(84)
  • 3M(スリーエム)(189)
  • セキスイ(19)
  • TRUSCO(3)
  • ニチバン(57)
  • マクセル(35)
  • リンレイテープ(6)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • エスコ(101)
  • WAKI(和気産業)(31)
  • コニシ(24)
  • RS PRO(22)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(20)
  • テサ (tesa)(20)
  • フェリース ソニード(13)
  • 共同技研化学(9)
  • 日本緑十字社(8)
テープ幅(mm)
  • 5(18)
  • 7(1)
  • 10(26)
  • 12(1)
  • 15(26)
  • 16(1)
  • 20(30)
  • 24(1)
  • 25(22)
  • 30(24)
  • 38(1)
  • 40(18)
  • 50(28)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
特長
  • はがせる(6)
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(8)
  • 柔軟(3)
  • 気密(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(11)
  • 透明(1)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(2)
  • 0.047(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(2)
  • 0.085(2)
  • 0.095(2)
  • 0.1(5)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
  • 0.125(3)
  • 0.13(3)
  • 0.14(2)
  • 0.15(2)
  • 0.16(4)
  • 0.22(2)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • その他(7)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(15)
  • 25(1)
  • 30(9)
  • 50(14)
  • 100(4)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途多用途(5)
  • 用途掲示用(2)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
固定・仮止め用・多用途・掲示用・滑り止め用・粗面用・車用・電気・電子用
基材
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(20)
  • 布系(18)
アクリル系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・布系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(26)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・ブラック・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「一般両面テープ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム両面テープ No.70821 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ No.70821 #25寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。透明テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
シリコンゴム両面テープ 寺岡製作所シリコンゴム両面テープ寺岡製作所
22,980税込25,278
1巻
10日以内出荷から11日以内出荷
耐摩擦性・離型性に優れ、滑り止めに適しています。剥離が容易で、貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。高い透明性を有してます。加熱後でも粘着力が上昇しづらく容易に剥がせます。第1粘着面(内側)は第2粘着面(外側)より粘着力が低いので工程中のワーク貼り付け面に適しています。フィルムからの剥離力が安定しています。第2粘着面(外側)はガラス面になじみやすい設計で、空気の抜けが早いのか特徴です。
用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。加工工程の搬送・キャリア。有機EL製造工程の搬送。透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
【オーダー】フィルム両面テープ NO.767-#50 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.767-#50寺岡製作所
1,610税込1,771
1巻
10日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.11透明長さ(m)30基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)17.16RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641-#25寺岡製作所
1,150税込1,265
1巻
10日以内出荷
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー厚さ(mm)0.1透明長さ(m)50基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)25RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25寺岡製作所
1,060税込1,166
1巻
10日以内出荷
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー厚さ(mm)0.1透明長さ(m)50基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)25RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ NO.70821-#25 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.70821-#25寺岡製作所
2,570税込2,827
1巻
10日以内出荷
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定/電子部品の工程など貼った後で剥離する用途厚さ(mm)0.085透明長さ(m)30基材PETフィルム粘着剤シリコン系粘着力(N/25mm)9.81RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面テープ NO.7783 寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.7783寺岡製作所
150税込165
1巻
10日以内出荷
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定/金属・プラスチックの固定、曲面部の固定/自動車部材の固定厚さ(mm)0.13半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)22.83RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ NO.765H#50 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.765H#50寺岡製作所
1,310税込1,441
1巻
10日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.1透明長さ(m)30基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)17.16RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ NO.7643-#12 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.7643-#12寺岡製作所
560税込616
1巻
10日以内出荷
変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定/耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定厚さ(mm)0.06透明長さ(m)50基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ NO.7642-#25 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.7642-#25寺岡製作所
560税込616
1巻
10日以内出荷
各種材料に対し高い粘着力を発揮します。 一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定/プラスチック、アクリル板など各種材料の固定/クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定厚さ(mm)0.095透明長さ(m)50基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)20.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.777寺岡製作所
220税込242
1巻
10日以内出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)24.51RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所
290税込319
1巻
10日以内出荷
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定(プライマー不要)/布地の固定厚さ(mm)0.14半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:ゴム系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)22.06RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
気密・防水用ブチル両面テープ 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。厚さ(mm)1長さ(m)5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)63.5サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム両面テープ 707シリーズ 寺岡製作所フィルム両面テープ 707シリーズ寺岡製作所
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。 紙セパレータタイプです。
材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム厚さ(μm)30粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147)剪断接着力(N/400mm2)323.6
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(3件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
フィルム両面テープ 寺岡製作所フィルム両面テープ寺岡製作所
469税込516
1巻
当日出荷から10日以内出荷
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
難燃性熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ 寺岡製作所難燃性熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ寺岡製作所
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ寺岡製作所
269税込296
1巻
当日出荷から13日以内出荷
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
VOC対策製品 不織布両面テープ 寺岡製作所VOC対策製品 不織布両面テープ寺岡製作所
519税込571
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性(No.777相当レベルの粘着特性)。耐熱保持力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
フィルム両面テープ 寺岡製作所フィルム両面テープ寺岡製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。 液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。 電飾看板、ディスプレイなどの固定。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W寺岡製作所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から8日以内出荷
支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7075 #4 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7075 #4寺岡製作所(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.707 #4 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.707 #4寺岡製作所(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から10日以内出荷
総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7643 #12 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7643 #12寺岡製作所(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から12日以内出荷
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7642 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7642 #25寺岡製作所(4件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から9日以内出荷
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)382.5適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.767 #50寺岡製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.765H #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.765H #50寺岡製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から7日以内出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)235.4再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
VOC対策製品両面テープ NO.7721 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721寺岡製作所
449税込494
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。各種被着体への粘着力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。軽包装・封筒などの封緘に。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7692 #12寺岡製作所
2,390税込2,629
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所アクリルフォーム両面テープ NO.7840寺岡製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から7日以内出荷
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所(21件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所(3件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
579税込637
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所(6件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560寺岡製作所
609税込670
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(19件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ガラスクロス両面テープ No.749 寺岡製作所ガラスクロス両面テープ No.749寺岡製作所
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐熱性に優れます。 高温耐熱性 柔軟性 シリコーンゴムに良くつく
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(6件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプ。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料張り合わせ。 文具・雑貨・工作用など。被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(57件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら