ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束
規格UL510FR相当
難燃性UL510FR相当
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。
粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)451.1
被着材の素材金属
主なワークパーツ
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワークパーツ
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性(No.777相当レベルの粘着特性)。耐熱保持力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定
仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)734
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。
各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定
厚さ(mm)0.12
色半透明
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系
粘着力(N/25mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング
厚さ(mm)0.125
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)31.87
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満
剪断接着力(N/400mm2)440
適合用途低VOC
主なワークパーツ
ざらざらした面への接着性に優れています。
0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用/ざらざらした面用/各種貼り合わせ
厚さ(mm)0.3
色半透明
長さ(m)30
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)19.61
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。
耐熱性に優れています。
UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)/家電部品固定用/自動車部材固定
厚さ(mm)0.12
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)18.38
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
厚さ(mm)0.13
剪断接着力(N/400mm2)840
関連キーワード