5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NO.7570 【オーダー】不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所 カスタマイズ可
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定 厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系 粘着力(N/25mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
300 税込330
10日以内出荷

NO.778N 【オーダー】不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所 カスタマイズ可
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)/家電部品固定用/自動車部材固定 厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)18.38 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
200 税込220
10日以内出荷

VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 剪断接着力(N/400mm2)440 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)