4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強粘着。 ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。 手でキレイに切れる。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 初期粘着力・防水性に優れています。 VOC対策品です。 厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに 屋外ポスターの掲示用 粘着力(N/20mm)28.00 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寺岡製作所発泡体両面テープ
エコ商品
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10 規格JIS Z 1541 1種1号適合品 伸び(%)351 引張強度(N/25mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種被着体に強力な粘着力。 気密・防水性に優れています。 耐候性・耐久性に優れています。 低温から高温まで優れた粘着力。手切れ性がよく、粘着剤による汚れがない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。 被着体への汚染・膨潤などの悪影響を及ぼさない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール、サッシ廻りなど開口部・胴差部の防水シール、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール、住宅の気密・防水シート固定用、耐水性、VOC対策品、強粘着タイプ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(20巻)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品 基材アクリルフォーム 伸び(%)351 粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm 引張強度(N/25mm)23 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,798 税込1,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)