商品豆知識
粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)13.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
強粘着力です。
両面にセパレータを設けています。
両面にセパレータを設けています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.01
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
薄く、強粘着力です。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め/スプライシング
厚さ(mm)0.03
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)11.25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定
厚さ(mm)0.047
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定/耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード