カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- モノタロウ(1)
- 中興化成工業(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- TRUSCO(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- 光洋化学(1)
- エブノ(1)
- DESCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「540s 0.18」の検索結果

ガラスクロス粘着テープ NO.540S
寺岡製作所(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672
寺岡製作所¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープNO.540S
寺岡製作所¥8,798~税込¥9,678~1箱(2巻)ほか10日以内出荷から11日以内出荷耐熱性、絶縁性、強度に優れます。ガラスクロスをベースに耐熱シリコーン系粘着剤を塗布したテープです.。柔軟性があり、耐熱性、絶縁性、強度に優れていますので、各種被着体への耐熱絶縁などに最適です。用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護に。材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)5粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)612.9粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応