ガラスクロス粘着テープNO.540S
耐熱性、絶縁性、強度に優れます。
ガラスクロスをベースに耐熱シリコーン系粘着剤を塗布したテープです.
柔軟性があり、耐熱性、絶縁性、強度に優れていますので、各種被着体への耐熱絶縁などに最適です。
- 用途
- 熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護に。
- 材質
- 基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
- テープ長さ(m)
- 30
- テープ厚さ(mm)
- 0.18
- 伸び(%)
- 5
- 粘着力(N/10mm)
- 3.43
- 引張強度(N/25mm)
- 612.9
- 粘着力(N/25mm)
- 8.58
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ























