カテゴリ
- テープ(4)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- ホンダ(3)
- TENRYU(天龍製鋸)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- IPF(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MANN-FILTER(1)
- ヤンテス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「631s2」の検索結果
特価

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12
寺岡製作所(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S”
寺岡製作所¥7,598税込¥8,3581箱(8巻)11日以内出荷粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。用途トランスの内層・外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番703-6410材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色青テープ幅(mm)50適合規格UL温度定格130℃テープ長さ(m)30芯径(mm)35テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.24粘着力(N/25mm)12.26絶縁破壊強度(kV/mm)6