曜日別特売

ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S”

ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S” - 寺岡製作所

粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。
絶縁性に優れています。

用途
トランスの内層・外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。
仕様
テープカット条件:カッターが必要
トラスコ品番
703-6410
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
50
適合規格
UL温度定格130℃
テープ長さ(m)
30
芯径(mm)
35
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/10mm)
4.9
引張強度(N/25mm)
95.6
引張強度(N/10mm)
38.24
粘着力(N/25mm)
12.26
絶縁破壊強度(kV/mm)
6
内容量
1箱(8巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02532526631S 25 B 50X30
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする