カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- BIGM(丸山製作所)(303)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ガードロック(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「no.540s」の検索結果

ガラスクロス粘着テープ NO.540S
寺岡製作所(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
ガラスクロス粘着テープNO.540S
寺岡製作所¥8,798~税込¥9,678~1箱(2巻)ほか10日以内出荷から11日以内出荷耐熱性、絶縁性、強度に優れます。ガラスクロスをベースに耐熱シリコーン系粘着剤を塗布したテープです.。柔軟性があり、耐熱性、絶縁性、強度に優れていますので、各種被着体への耐熱絶縁などに最適です。用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護に。材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)5粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)612.9粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応