カテゴリ

  • テープ(9)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 京セラ(2)
  • 中興化成工業(2)
  • ニチバン(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • SP scienceware(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.646s2 #50」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50

    寺岡製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。引張強度(N/25mm)95.6
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所
    ¥259~税込¥285~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
  • フィルムマスキングテープ NO.644 寺岡製作所

    フィルムマスキングテープ NO.644

    寺岡製作所(7件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
    用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットテープ NO.647 寺岡製作所

    サーキットテープ NO.647

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
    用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • ポリエステルフィルム粘着テープ No.6446S2 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ No.6446S2

    寺岡製作所
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(6巻)
    11日以内出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。絶縁、マスキング。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番724-9220材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系色透明テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/25mm)218.2引張強度(N/10mm)87.28粘着力(N/25mm)7.27取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応管サイズ(mm)3インチ