ポリエステルフィルム粘着テープ No.6446S2
耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
- 用途
- プラスチック成型加工時の樹脂封止。
絶縁、マスキング。
- 仕様
- テープカット条件:カッターが必要
- トラスコ品番
- 724-9220
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系
- 色
- 透明
- テープ幅(mm)
- 10
- テープ長さ(m)
- 30
- テープ厚さ(mm)
- 0.08
- 粘着力(N/10mm)
- 2.9
- 引張強度(N/25mm)
- 218.2
- 引張強度(N/10mm)
- 87.28
- 粘着力(N/25mm)
- 7.27
- 取得規格
- UL温度定格130℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 管サイズ(mm)
- 3インチ
- 内容量
- 1箱(6巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ



















