カテゴリ
- テープ(4)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- BIGM(丸山製作所)(3,199)
- 三菱ふそう(19)
- 椿本チエイン(15)
- 日本バルカー(9)
- ホーザン(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- カクタ(4)
- ホンダ(4)
- NTB(3)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(3)
- SK11(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- ミスターマイスター(2)
- XP POWER(2)
- H&H(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「no.650」の検索結果
特価

カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン粘着テープ NO.650R
寺岡製作所¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から15日以内出荷セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン粘着テープNo.650S
寺岡製作所¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷耐熱性、耐ハンダ性に優れています。用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。色茶褐色基材カプトン(R)フィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系主な用途絶縁、固定、マスキング、スプライシング粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離○
カプトン粘着テープNO.650S
寺岡製作所¥3,798税込¥4,1781巻11日以内出荷耐熱性、耐ハンダ性に優れています。高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要トラスコ品番522-6855材質基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:シリコーン系色茶褐色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05伸び(%)50粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)122.6引張強度(N/10mm)49.04粘着力(N/25mm)5.39RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)7最大テープ外径(Φmm)155管サイズ(mm)プラ芯76