カプトン粘着テープNO.650S

カプトン粘着テープNO.650S - 寺岡製作所

耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。
シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。
UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃

用途
高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。
耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。
部品の耐熱工程搬送用に。
仕様
●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要
トラスコ品番
522-6855
材質
基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:シリコーン系
色
茶褐色
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.05
伸び(%)
50
粘着力(N/10mm)
2.16
引張強度(N/25mm)
122.6
引張強度(N/10mm)
49.04
粘着力(N/25mm)
5.39
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
7
最大テープ外径(Φmm)
155
管サイズ(mm)
プラ芯76
内容量
1巻
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※製品や製品の使用などは、予告なく製造中止や変更させて頂く事があります。
※人体・皮膚には貼らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02526540650S #25 19X20
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする