カテゴリ

  • テープ(5)
    • ポリイミド粘着テープ(5)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所
  • コクゴ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(519)
  • 椿本チエイン(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • カクタ(1)
  • ケニス(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.012(1)
  • 0.025(1)
  • 0.035(1)
  • 0.05(3)
  • 0.08(3)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
粘着剤
  • その他(1)
  • シリコーン系(3)
テープ長さ(m)
  • 20(5)
20
基材
  • その他(3)
  • ポリイミド(2)
その他・ポリイミド
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途電気・電子用(2)
固定・仮止め用・塗装・養生用・電気・電子用
  • 色ブラウン(2)
ブラウン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.650s」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S #25 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S #25寺岡製作所
1,947税込2,142
1巻
3日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。伸び(%)50主な用途固定・養生・絶縁引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]取得規格UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃破壊電圧(kV)7特性耐熱サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S #50 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S #50寺岡製作所
1,866税込2,053
1巻
4日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。厚さ(mm)0.08長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.76MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S #50 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S #50寺岡製作所
3,000税込3,300
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。厚さ(mm)0.08長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)10引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm)6.13RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
耐熱テープ 12mm×20m 寺岡製作所耐熱テープ 12mm×20m寺岡製作所
3,698税込4,068
1巻(20m)
8日以内出荷
耐熱テープ……電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
用途伸度(%):50、テープ厚さ(mm):0.05、粘着剤:シリコーン系、基材厚さ(mm):0.025、絶縁破壊電圧(kV):7、電食係数:1、粘着力(N/10mm[gf]):2.16[220]、粘着力(N/25mm[gf]):5.39[550]引張強度(N/25mm[kgf]):122.6[12.5]、引張強度(N/10mm[kgf]):49[5.0]サイズ幅12mm×20m