カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- 富士電機(10)
- フエニックス・コンタクト(5)
- wacom(ワコム)(5)
- ナカバヤシ(4)
- 日東工業(4)
- アズワン(2)
- キッコーマンバイオケミファ(2)
- エレコム(1)
- オリンパス(1)
- サンワサプライ(1)
- 信越化学工業(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ワイドミュラー(1)
- RS PRO(1)
- Festo(1)
- ホワイトウルフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pen-01」の検索結果

PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25
寺岡製作所¥349~税込¥384~1巻(20m)当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
PENフィルム粘着テープ No.635F1
寺岡製作所¥7,298税込¥8,0281箱(22巻)11日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。UL規格認定品です。用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁に。トランスの外層、内層絶縁に。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番703-3287材質基材:PENフィルム、粘着剤:アクリル系色ナチュラルテープ幅(mm)10適合規格UL510 Flame retardantテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)5.4引張強度(N/25mm)148.2引張強度(N/10mm)59.3粘着力(N/25mm)13.48RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)7.2