PENフィルム粘着テープ No.635F1
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
UL規格認定品です。
- 用途
- 熱のかかる箇所や部品などの絶縁に。
トランスの外層、内層絶縁に。
- 仕様
- テープカット条件:カッターが必要
- トラスコ品番
- 703-3287
- 材質
- 基材:PENフィルム、粘着剤:アクリル系
- 色
- ナチュラル
- テープ幅(mm)
- 10
- 適合規格
- UL510 Flame retardant
- テープ長さ(m)
- 20
- テープ厚さ(mm)
- 0.055
- 粘着力(N/10mm)
- 5.4
- 引張強度(N/25mm)
- 148.2
- 引張強度(N/10mm)
- 59.3
- 粘着力(N/25mm)
- 13.48
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 絶縁破壊強度(kV/mm)
- 7.2
- 内容量
- 1箱(22巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ



















