カテゴリ

  • オフィス家具/清掃用品(1)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(104)
  • 自動車用品(138,104)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • 寺田ポンプ製作所
  • モノタロウ(5,932)
  • ホンダ(547,997)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • 三菱ふそう(209,510)
  • SMC(201,317)
  • トヨタ(140,181)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
  • ニッサン(87,720)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,336)
  • スズキ(68,607)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,819)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,855)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,272)
  • RS PRO(34,765)
  • Panasonic(パナソニック)(32,455)
商品レビュー
  • 以上(904)
  • 以上(993)
  • 以上(1,004)
  • 以上(1,011)
価格
  • 1,500円以下(37,611)
  • 1,500-10,000円(52,922)
  • 10,000-50,000円(38,551)
  • 50,000-100,000円(11,383)
  • 100,000円以上(6,350)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリーポンプ

    寺田ポンプ製作所(55件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
    用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
  • (8627)スターターリレー ミツビシ

    (8627)スターターリレー

    ミツビシ(23件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用型式単独自動電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル種類VCT
  • 底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
    用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
  • ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所

    ブロワポンプ

    寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
    用途浄化槽用。
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
  • (MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ

    (MB64)クリップ,Fフィラ

    ミツビシ(35件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • 工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    工事用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
    仕様両用アダプタ標準装備付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
  • 底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所

    底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
    用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式非自動/低水用質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5液温範囲(℃)0~40残水位(mm)2運転可能最低水位(mm)15
  • (1057)ガスケト,バルブ ミツビシ

    (1057)ガスケト,バルブ

    ミツビシ(16件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • 汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ

    寺田ポンプ製作所
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    外ネジが切ってあります。
    適合50MM用使用液汚水材質(ケーシング)ABS
  • ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
    用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリー水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
    用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
  • (8608)スイチ,ドアランプ ミツビシ

    (8608)スイチ,ドアランプ

    ミツビシ(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • (MF66)ガスケット,M/T ケース ミツビシ

    (MF66)ガスケット,M/T ケース

    ミツビシ(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • (8627)コンプレッサーリレー ミツビシ

    (8627)コンプレッサーリレー

    ミツビシ(17件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所

    水中汚物ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
    用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)28(最大)異物通過長(mm)20液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT
  • (2920)O-RING,A/T ミツビシ

    (2920)O-RING,A/T

    ミツビシ(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (MD00)ミッションドレンコックG/K ミツビシ

    (MD00)ミッションドレンコックG/K

    ミツビシ
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • (MB68)マフラーガスケット ミツビシ

    (MB68)マフラーガスケット

    ミツビシ(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所

    土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
    用途土木用。土砂混入水の排水。型式非自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)20
  • (1035)VALVE,PCV ミツビシ

    (1035)VALVE,PCV

    ミツビシ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (MR20)BOOT,P/BRK ミツビシ

    (MR20)BOOT,P/BRK

    ミツビシ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • (MS44)タイロットエンドカバー ミツビシ

    (MS44)タイロットエンドカバー

    ミツビシ(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • (8475)BULB,INST P ミツビシ

    (8475)BULB,INST P

    ミツビシ(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動) 寺田ポンプ製作所

    要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動)

    寺田ポンプ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
    用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式自動質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5停止水位(最低)(mm)90起動水位(最高)(mm)380残水位(mm)90材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
  • 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ 自動

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • (MD05)オイルパンドレンコックG/K ミツビシ

    (MD05)オイルパンドレンコックG/K

    ミツビシ(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • (MR95)LENS,CARGO ミツビシ

    (MR95)LENS,CARGO

    ミツビシ(40件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • (MR37)GROMMET,DOO ミツビシ

    (MR37)GROMMET,DOO

    ミツビシ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (MF47)ピン,Oポンプ ミツビシ

    (MF47)ピン,Oポンプ

    ミツビシ
    77税込85
    1個
    当日出荷
  • (MB28)ナット, ミツビシ

    (MB28)ナット,

    ミツビシ
    279税込307
    1個
    当日出荷
  • (MF66)オイルパンドレンプラクPK ミツビシ

    (MF66)オイルパンドレンプラクPK

    ミツビシ(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • (2420)SLIDER,A/T ミツビシ

    (2420)SLIDER,A/T

    ミツビシ(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (MR45)メーターバルブ(シートベルト) ミツビシ

    (MR45)メーターバルブ(シートベルト)

    ミツビシ(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
...