「停止液」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式単独自動
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル種類VCT
接液部完全防錆。
耐久力もグーンとUP。
簡単構造で保守点検らくらく。
軽量小型4.0kgで使いごろ。
浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
用途養殖、養魚の循環、注排水。
ハウス栽培の循環。
工業用水の循環、給排水。
一般生活排水。
船舶の注排水。
付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ
型式自動
質量(kg)4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5
停止水位(最低)(mm)90
起動水位(最高)(mm)380
残水位(mm)90
材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)
材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
仕様●形式:自動●相:三●同期速度(min-1):3000●外形寸法 A(mm):415●外形寸法 B(mm):248●外形寸法 C(mm):160●外形寸法 D(最大起動水位)(mm):460●外形寸法 E(停止水位)(mm):140●外形寸法 Rc(mm):2●質量(kg):8.9●取扱液 異物通過径(mm):35(最大)●取扱液 異物通過長(mm):150(最長)●取扱液 液温(℃):0~40(凍結のないこと)●構造 羽根車:ボルテックス●構造 軸封:ダブルメカニカルシール(SiC×SiC)●構造 軸受:密封玉軸受●材質 ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 主軸:SUS304●電動機 種類:乾式水中電動機●電動機 極数:2極●接続:フランジ接続(専用形状)
出力(kW)0.75
電圧(V)200
口径(Φmm)50
全揚程(m)11.5/6
吐出量(L/min)40/250
取扱液清水、汚水、汚物を含む水
アズワン品番65-9611-62
1個
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
関連キーワード