「水中ポンプ 自動排水」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式単独自動
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル種類VCT
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8(最大)
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)120
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用
付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1
型式非自動
質量(kg)4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)136×244
接続ホースカップリング接続
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
残水位(mm)25
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4
構造(軸受)玉軸受
キャブタイヤケーブル種類VCT
運転可能最低水位(mm)180
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1
型式自動
接続ねじ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過長(mm)100(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
外形寸法A(mm)253
外形寸法B(mm)180
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS316
電動機の極数2
外形寸法C(mm)108
外形寸法E(mm)120
外形寸法WL1(mm)200
外形寸法WL2(mm)575
構造(軸受)玉軸受
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
軽量・コンパクトで詰まりにくい。
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。
「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。
配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1
型式自動
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)35(最大)
異物通過長(mm)最長150
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
停止水位(最低)(mm)140
起動水位(最高)(mm)460
残水位(mm)140
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)ダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
ステンレス(SUS316)と樹脂の接液部でサビに強く耐久性も大幅に上がったポンプです。ボルテックス構造で詰まりを解消します。電動機保護装置を内蔵しています。持ち運び、設置にも便利な、小型・軽量タイプです。新素材の採用により摩耗が少なく強いです。ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
用途汚水排水処理用。工業設備用。建築設備用。
トラスコ品番249-4257
セット内容キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、フロート支持棒
材質ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS316
全長(mm)180
高さ(mm)399
出力(W)250
出力(kW)0.25
周波数(Hz)60
電流(A)1.4
電源(V)三相200
全幅(mm)253
全高(mm)399
口径(Φmm)50
全揚程(m)4
電源コード(m)5
吐出量(L/min)120
本体寸法(mm)高さ399
水質使用可能:清水、汚水、汚物を含む水
異物通過径(mm)15
液温(℃)0~40
本体幅(mm)253
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
接液部完全防錆。
耐久力もグーンとUP。
簡単構造で保守点検らくらく。
軽量小型4.0kgで使いごろ。
浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
用途養殖、養魚の循環、注排水。
ハウス栽培の循環。
工業用水の循環、給排水。
一般生活排水。
船舶の注排水。
付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ
型式自動
質量(kg)4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5
停止水位(最低)(mm)90
起動水位(最高)(mm)380
残水位(mm)90
材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)
材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1
型式非自動
接続ねじ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)25(最大)
異物通過長(mm)100(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)50
外形寸法A(mm)253
外形寸法B(mm)180
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS316
電動機の極数2
外形寸法C(mm)108
外形寸法E(mm)120
構造(軸受)玉軸受
接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用
型式非自動
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。
小型軽量設計で搬送も容易。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
接液部完全防錆。
耐久性を大幅にアップ。
保守点検の容易な簡単構造。
扱いやすい小形・軽量タイプ。
さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。
逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。
ビル・マンション等高架水槽の残水排水。
地下道の溜水排水に。
河川工事の湧水排水に。
プール・水槽・各種ピットの残水排水に。
付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ
型式非自動/低水用
質量(kg)4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5
液温範囲(℃)0~40
残水位(mm)2
運転可能最低水位(mm)15
200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
電動機保護装置を内蔵しています。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。
羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
用途土木用。土砂混入水の排水。
型式非自動運転形
電源コード(m)5
残水位(mm)20
電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。
ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。
連続運転可能最低水位1mmまで可能です。
逆止弁を内蔵しています。
電動機保護装置を内蔵しています。
用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。
地下道の溜水、排水に。
型式非自動運転形
質量(kg)10
電源コード(m)5
残水位(mm)1
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。
ホースは必要な長さにカットできます。
220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水
セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)
材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2
型式非自動運転形
全長(mm)189
電流(A)6.7
全幅(mm)189
全高(mm)342
接続レバー式カップリング
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ポンプ水没最大水深(m)4
液温(℃)0~40(凍結のないこと)
最低水位(mm)60(揚水)
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。
ホースは必要な長さにカットできます。
水位1mmまで排水可能です。
逆止弁を内蔵しています。
220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用
セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)
材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2
型式非自動運転形
全長(mm)195
電流(A)6.7
全幅(mm)195
全高(mm)348
接続レバー式カップリング
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ポンプ水没最大水深(m)4
液温(℃)0~40(凍結のないこと)
最低水位(mm)40(揚水)
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収
電源(V)単相 AC100
トラスコ品番453-1949
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
関連キーワード