6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。 付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個 出力(W)150 電圧(V)100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5 電源コード(m)4 吐出量(L/min)75 使用流体汚水
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。 付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ 型式非自動/低水用 質量(kg)4.0 電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)2 運転可能最低水位(mm)15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。 型式非自動運転形 質量(kg)10 電源コード(m)5 残水位(mm)1
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用 セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個) 材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2 型式非自動運転形 全長(mm)195 電流(A)6.7 全幅(mm)195 全高(mm)348 接続レバー式カップリング 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ポンプ水没最大水深(m)4 液温(℃)0~40(凍結のないこと) 最低水位(mm)40(揚水)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。 接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水 材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304 極数2極 同期速度(min-1)3000(50Hz) 騒音値(dB)- 羽根形状クローズ 電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型) 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン) 軸受種類玉軸受
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。 付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本 材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304 質量(kg)4 種類セルプラポンプ 極数2 羽根形状セミオープン 電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形 軸受種類玉軸受
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)