20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用 付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー 種類セルプラポンプ 寸法L(mm)285 フランジ小判形 寸法D(mm)245 寸法W(mm)178 寸法Y(mm)230 寸法M(mm)202 寸法J(mm)240 寸法G(mm)121 寸法K(mm)140 寸法Q(mm)131.2 寸法U(mm)24 電動機全閉外扇屋外形 寸法W2(mm)89 液温範囲(℃)0~40 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 寸法n-d(mm)4-12 構造(軸受)玉軸受
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8(最大) 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)120 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備 付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド 質量(kg)6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155 電源コード(m)5 残水位(mm)20 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS 運転可能最低水位(mm)50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外ネジが切ってあります。
適合50MM用 使用液汚水 材質(ケーシング)ABS
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)28(最大) 異物通過長(mm)20 液温範囲(℃)0~40(凍結無き事) 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 質量(kg)4.3 寸法(Φ×高さH)(mm)136×244 接続ホースカップリング接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)25 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT 運転可能最低水位(mm)180
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業。水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給。 質量(kg)34.8 2018年トラスコ掲載ページ7 0721
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用 セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C 極数4 フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型 電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 取扱液清水・汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC) 構造(軸受)密封玉軸受
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率も優れています。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。軸封部はメカニカルシール方式を採用しているため液漏れがありません。全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工業設備用。建築設備用。建築土木用。農業用。漁業用。 セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用 付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C 種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 極数4 フランジ薄形 構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受 取扱液清水・汚水 液温(℃)0~40(凍結不可)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給 極数4極 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 付属品共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 種類セルプラポンプ フランジ小判形 寸法d(mm)12 寸法a(mm)98 寸法b(mm)65 寸法N(mm)50 電動機防滴保護形 寸法c(mm)73 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 電動機の極数4 寸法n-h(mm)2-10 構造(軸受)玉軸受
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用 セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個) 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C 極数4 フランジJIS10K、薄型 寸法d(mm)19 寸法A(mm)156 寸法E(mm)55 寸法B(mm)522 寸法C(mm)678 寸法R(mm)10 電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 取扱液清水・汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 寸法K1(mm)340 構造(軸受)密封玉軸受
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 種類セルプラポンプ 電動機全閉外扇屋内形 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 電動機の極数4 構造(軸受)玉軸受
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 フランジJIS10K、薄形 電動機全閉外扇屋内形 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数4 構造(軸受)玉軸受
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
種類セルプラポンプ
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。
種類セルプラポンプ
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 ・羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 ・軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用 ・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能 ・密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要
種類セルプラポンプ
1台
81,980 税込90,178
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)