3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 極数2 接続フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)8 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC406 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)玉軸受
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。 付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 質量(kg)12.3 極数2 消費電力(W)200 接続フランジ接続 電源コード(m)約1.8 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)4 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC407 材質(羽根車)CAC407 材質(主軸)SUS303B 構造(軸受)玉軸受 揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類自吸ポンプ 電動機防滴保護形 取扱液清水 液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)