水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。
洗車に。
洗濯やお風呂にも。
水不足対策に。
付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個
型式開放防滴形 (屋外カバー付)
極数2
接続フランジ接続
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430
電動機コンデンサ誘導電動機
取扱液清水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
最大吸上げ高さ(m)8
構造(羽根車)カスケード
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)CAC406
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS420J2
構造(軸受)玉軸受
吸上高さが8m以内のところに使用可能。
蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。
凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。
ご家庭の上水道用。
ご家庭の散水・洗車用。
付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1
型式開放防滴形 (屋外カバー付)
質量(kg)12.3
極数2
消費電力(W)200
接続フランジ接続
電源コード(m)約1.8
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402
電動機コンデンサ誘導電動機
取扱液清水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
最大吸上げ高さ(m)4
構造(羽根車)カスケード
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)CAC407
材質(羽根車)CAC407
材質(主軸)SUS303B
構造(軸受)玉軸受
揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類自吸ポンプ
電動機防滴保護形
取扱液清水
液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
関連キーワード