寺田製 水中ポンプ DC24V寺田ポンプ製作所6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25