「エアコンカビ予防」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン天面部の吸気口に貼り付け、または吊り下げることで、イヤーなエアコンのカビ臭・カビを防ぐ!お部屋をスッキリ快適に
材質容器・内袋:PE、不織布:PEテルPP,化粧箱・交換シール:紙 寸法(mm)354×231×183 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
7日以内出荷

【悪臭を分解・消臭! 便槽内のニオイを分解・消臭!! パックを投入することで、バイオが優しく活躍!】。BB菌を利用した、環境に優しい消臭剤です。パックを投入するだけの簡単施工で、BB菌が悪臭源を分解してくれます。悪臭を抑えることで、ハエなどの害虫発生予防にも役立ちます。継続使用によって効果を維持します。簡易汲み取りトイレ以外にも、簡易トイレやポータブルトイレにも使用できます。【使用方法】。チャック袋から中身を取り出して使用してください。取り出した後、中身を保管する場合はチャック袋をしっかり閉じて保管してください。初回は3包を直接便器に投入してください。内袋(水溶性の紙)は水に溶けますので、そのまま投入してください。その後は、週に1~2包を定期的に投入すれば、悪臭の発生を抑えることができます。気温や、悪臭の度合い、便槽の大きさ、使用人数等により、使用量を調整してください。簡易トイレ、災害用トイレにも使用できます。緩やかに効果を発揮しますので、継続してご使用されることをお勧めします。
用途汲み取りトイレや、簡易トイレ、災害用トイレ等の消臭に 商品タイプ粉末・錠剤型 タイプ本体 品名消臭剤 形態水溶紙袋 成分BB菌(納豆菌同族) 使用可能回数初回3包、その後1週間に1~2包 適合汲み取りトイレ、簡易トイレ 使用場所トイレ
1箱(15個)
699 税込769
当日出荷