洗い物が終わった後に、1週間につき5~7錠入れるだけでBB菌(納豆菌同属類)の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解します。自然のチカラでヌメリ・ニオイを分解するため、化学薬品使用の商品とは異なり穏やかに効果を発揮します。
用途排水管・パイプのヌメリや悪臭の除去に
仕様使用回数:約10回(約2.5ヶ月分)
成分BB菌、賦形剤
使用方法1~2週間に1回(5~7錠)を排水管に投入して下さい。
液性中性
入数50粒
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
生きた微生物を多量に含んだ観賞魚用水質調整剤。BB菌(納豆菌同属)が、有機物分解から硝化によるアンモニア・亜硝酸の無害化までを一貫して行います。
材質成分→BB菌(納豆菌同属)
寸法(mm)50×50×144
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
排水口・パイプ内を洗浄し、付着したBB菌(納豆菌同属)がカビ・ヌメリを予防します。
使い続けることで汚れが付きにくい状態にし、イヤなニオイの発生を防ぎま
材質ボトル・キャップ:PE,シュリンク:PET、ラベル:PE
寸法(mm)70×70×240
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
気になるニオイにふりかけるだけ。BB菌(納豆菌同属)の力でなまゴミの嫌なニオイを消臭します。排水口や三角コーナーに振りかけるとヌメリ予防にも使用できます。
使用場所キッチン
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個(180g)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
週1回5錠を投入するだけで、排水管のヌメリやニオイを分解!。排水管のイヤなヌメリやニオイにお困りの方に!BB菌(納豆菌同属類)の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解します。使い方は簡単!1週間につき5錠入れるだけ!。排水口に投入するだけで、ヌメリ・悪臭を分解除去します。天然由来の成分で穏やかに効果を発揮します。錠剤が水に触れると、溶け出しBB菌が活動を始めます。
成分BB菌(納豆菌同属)
ケース入数48
1個(50錠)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
BB菌の力を使った水質浄化セット。魚の糞や食べ残しなどの汚れを分解、水をきれいにするエコ・バイオリングと即効性のあるエコ・バイオウォーターがセットに。
材質リング:BB菌(納豆菌同属)、成分:軽石、セメント、ゼオライト、ウォーター:BB菌(納豆菌同属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リング:90×40×90、ウォーター:50×50×144
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
【悪臭を分解・消臭! 便槽内のニオイを分解・消臭!! パックを投入することで、バイオが優しく活躍!】。BB菌を利用した、環境に優しい消臭剤です。パックを投入するだけの簡単施工で、BB菌が悪臭源を分解してくれます。悪臭を抑えることで、ハエなどの害虫発生予防にも役立ちます。継続使用によって効果を維持します。簡易汲み取りトイレ以外にも、簡易トイレやポータブルトイレにも使用できます。【使用方法】。チャック袋から中身を取り出して使用してください。取り出した後、中身を保管する場合はチャック袋をしっかり閉じて保管してください。初回は3包を直接便器に投入してください。内袋(水溶性の紙)は水に溶けますので、そのまま投入してください。その後は、週に1~2包を定期的に投入すれば、悪臭の発生を抑えることができます。気温や、悪臭の度合い、便槽の大きさ、使用人数等により、使用量を調整してください。簡易トイレ、災害用トイレにも使用できます。緩やかに効果を発揮しますので、継続してご使用されることをお勧めします。
用途汲み取りトイレや、簡易トイレ、災害用トイレ等の消臭に
商品タイプ粉末・錠剤型
タイプ本体
品名消臭剤
形態水溶紙袋
成分BB菌(納豆菌同族)
使用可能回数初回3包、その後1週間に1~2包
適合汲み取りトイレ、簡易トイレ
使用場所トイレ
1箱(15個)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード