墨色が鮮やかで、にじみや裏うつりのしにくい、かきかた専用の水性インキ使用。細字用、太字用の2種類があります。
細くきれいに書ける細字用(筆記線幅:0.4~0.7mm)、滑らかにソフトに書ける太字用(筆記線幅:1~1.5mm)の2種類があります。
毛筆のように黒く濃いインキを採用していますので、くっきりとした筆線を書くことができます。
インク色黒
インク水性
タイプシングル
商品タイプ使い切り本体
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード