握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに
商品タイプ使い切り本体
インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング
商品タイプ補充用インキ
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプシングル
線幅(mm)0.7
インク染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
タイプシングル
線幅(mm)1、5×8
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的
インク油性インク
商品タイプ詰替用カートリッジ
線の太さ太字
線幅(mm)2.5~3
適合本体MKFP
ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ
どんなものにもよく書ける
「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
適合替え芯極太用/MSIN-GD
タイプシングル
線幅(mm)10×18
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
ノック式(キャップレス)で作業効率UP!
カチッと片手でワンノックするだけですぐに使えて作業効率もアップ。 インクはつめかえができる「専用インキカートリッジ」をご用意。
専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的
線幅は太字・細字の2種
携帯に便利なクリップ付き
インク油性インク
商品タイプ詰替式本体
タイプシングル
線の太さ太字
線幅(mm)2.5~3
入数1本
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。
商品タイプ補充用インク
道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。
道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。
折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適
長さ(mm)111
形状(断面)六角形
外径(Φmm)14×16
入数10本
商品タイプ使い切り本体
No.900がPP製の新軸になってリニューアル!
名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。
中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。
キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。
パック入りの商品です。
寸法(mm)135×14×11
質量(g)8
タイプシングル
線幅(mm)0.5~0.7
インク油性アルコール系インキ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
ノック式(キャップレス)で作業効率UP!
カチッと片手でワンノックするだけですぐに使えて作業効率もアップ。 インクはつめかえができる「専用インキカートリッジ」をご用意。
専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的
線幅は太字・細字の2種
携帯に便利なクリップ付き
インク油性インク
商品タイプ詰替式本体
タイプシングル
線の太さ細字
線幅(mm)1~1.5
入数1本
専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的
インク油性インク
商品タイプ詰替用カートリッジ
線の太さ細字
線幅(mm)1~1.5
適合本体MKHP
キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です!
フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。
ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定)
フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。
一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。
RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。
さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。
(使用シーン例)
雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい
機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ
硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ
クラフトテープへのインキののりが悪いところへ
材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)
全長(mm)141
質量(g)9
タイプシングル
外径(Φmm)最大15、アルミ軸11
線幅(mm)0.8~1.5
インク油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
入数10
商品タイプ補充式本体
線の太さ細書き用
ガテン無敵マーカーPRO用補充液
商品タイプ補充用インク
速乾で水に強い!タフな環境下でのハードな使用にピッタリ。
強化型ペン先を使用しているので凹凸面にも描画可能。
金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用頂けます。
別売の替えペン先・補充インキにより繰り返し使えます。
油性染料インキ使用。
耐水性なので雨の日での屋外作業や水回りでの使用にピッタリ。
耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用
用途金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど
タイプシングル
インク油性インク
商品タイプインク補充式本体
入数1本
「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
定番商品のマジックインキシリーズに「中太ロング」が登場。ポップ作成に便利なのはもちろん、オフィスや学校、工場など、様々なシーンでご利用いただけます。本体軸は「極太」と同じ長さで、「中太」に比べてインキ量は増量。ペン先は「中太」と同じ10mm幅で筆記可能です。インキ補充・ペン先交換可能で繰り返し使用可能。
タイプシングル
線幅(mm)10
入数1本
商品タイプインク補充式本体
線の太さ中太字
「マジックインキ アクアテック」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
マジックインキは、限りある地球資源を有効に利用するため、「インキ補充式」にしています。インキを補充することで、長く使えて経済的です。インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。マジックインキ大型、No. 500、極太、中太ロングの4種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
紙に適した水性顔料マーカー。裏うつりがなく、にじみにくい。滑らかな書き味が魅力、鮮明な発色。耐光性に優れ、色褪せにくく乾けば耐水性となる
寸法(mm)61×91×30
質量(g)76
先端ボール径(mm)太2.5×6・細1~2
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。
黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。
直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
ペン先交換式(インキの補充は出来ません。)
用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に
タイプシングル
線幅(mm)2.5
インク油性顔料
入数1本
線の太さ中字
持ちやすく、書きやすい!アルコール系インキを使用した角芯タイプのホワイトボードマーカーです。
手のひらで包むように持てば、垂直のボードでも安定した筆記が可能です。また角芯なので角度を変えることで細い線も太い線も書くことが出来ます。
会社・工場・学校・病院・ご家庭などでご利用ください。
アルコール系インキを使用したホワイトボード用マーカー
手になじみ持ちやすいフォルム
線に強弱を付けられる角芯マーカー
選べる2カラー(黒・赤)
再生素材を用いた環境配慮型製品
線幅(mm)5×8
商品タイプ使い切り
線の太さ細字/太字
タイプツイン
エコマーク認定認定
線幅(mm)2.5×6 1~2
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字/太字
エコマーク認定番号18 112 007
マジックインキに新シリーズ登場!。濃く、はっきり、なめらかな書き心地の、。ペン先が太くて丸いマーカー。段ボール箱などへの表記や注意書きなど、大きめの字で目立たせたい時に。太く滑らかな書き味のペン先で、濃くはっきりと書けます。持ち方を変えなくても同じ筆記線幅で書けます。
用途段ボール箱などへの筆記に。大きめの字での宛名書きに。注意書きなどに。
線の太さ丸太字
耐水性なので屋外や水周りでの使用にぴったり。油性染料インキ使用。耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用。替ペン先・補充液で経済的
線幅(mm)4.5~5
水性インキですから、紙に書いて裏うつりが少なくなっています。
水性インキですが、黒・青は紙に書いて乾いたら水に流れにくい特性があります。
線幅(mm)0.4~0.6
インク色黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫色、空色、桃色、黄緑、黄土色
タイプシングル
インク水性
アズワン品番64-5283-60
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
1セット(12色)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全42色。カラフルでかわいい水性ペン。 手帳やメモ書き、メッセージカードに。
筆記線幅0.3mmの極細タイプ。
ペンケースでかさばらないスリムボティ。
全42色の豊富なカラーバリエーション。
水性インキですから、紙に書いてにじみや裏うつりが少なくなっています。
タイプシングル
線幅(mm)0.3
インク水性染料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極細
油性マーカーのロングセラーです。
紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
線幅(mm)1、5×8
仕様インキ補充式
入数1本
商品タイプインク補充式本体
速乾・耐水性に優れ、木・金属・プラスチックなどにも使用可能。油性マーカーのロングセラー。インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。ベルマーク運動参加商品。
用途紙・木材・金属・ガラス・陶器・布・革・プラスチックに、オフィス・学校・工場に
インク色黒、赤、青、緑、黄、茶、橙、紫
線幅(mm)1.0/5.0×8.0
質量(g)455
パッケージサイズ(mm)248×95×33
入数8本
商品タイプインク補充式本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
太く滑らかな書き味のペン先で、濃くはっきりと書けます。持ち方を変えなくても同じ筆記線幅で書けます。
用途段ボール箱などへの筆記に。大きめの字での宛名書きに。注意書きなどに。
線幅(mm)3.5
対応インクマジェスター用補充液:MHJA-10ML
「ガラスペンはじめませんか」シリーズ第2弾。カラフルでユニークなスパイラル模様。耐久性に優れた硬質ガラス製。水性染料・顔料・ラメインキも使用可能
用途【1. インキをつける】。ペン先にインキをつけます。インキの量が多い時はティッシュなどで余分なインキを落としてからご使用ください。【2. 用紙に書く】。ガラスペンは立てずにやや寝かせ気味にして書いてください。ペン軸を少しずつ回しながら使うとインキフローが一定になり、より多くの文字を一度に書くことができます。【3. 洗浄する】。ご使用後は水の入った容器でペン先を洗い、ティッシュなどで水気を拭き取ってください。インキやラメインキの粒子が溝に残る場合は、毛先の細いブラシなどで優しく洗ってください。
ロング軸の安定感のある握り心地。カラフルでキュートなデザイン。持ち運びに便利なキャップ付。水性染料・顔料・ラメインキも使用可能。専用箱付きでギフトにもおすすめ。替ペン先(別売り)でながく使える
材質ペン先:硬質ガラス、ペン軸:アクリル樹脂、ペン先コネクタ:ABS樹脂 ※ペン先は硬質ガラスで出来ており、耐久性や耐熱性、耐摩耗性に優れています。
関連キーワード