握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに
商品タイプ使い切り本体
インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング
商品タイプ補充用インキ
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプシングル
線幅(mm)0.7
インク染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
タイプシングル
線幅(mm)1、5×8
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ
どんなものにもよく書ける
「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
適合替え芯極太用/MSIN-GD
タイプシングル
線幅(mm)10×18
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。
商品タイプ補充用インク
道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。
道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。
折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適
長さ(mm)111
形状(断面)六角形
外径(Φmm)14×16
入数10本
商品タイプ使い切り本体
『マジックインキ大型』専用のキャップホルダーが登場。使用時にキャップを落としたり無くしたりする心配を防ぎます。どんな色にも似合うブラックに加え、目立つのですぐに見つけやすいビビッドカラーのイエロー・ピンクの全3色展開。キャップの落下や紛失を防止。お好みで選べる3カラー。滑らず丈夫なシリコン製
キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です!
フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。
ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定)
フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。
一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。
RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。
さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。
(使用シーン例)
雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい
機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ
硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ
クラフトテープへのインキののりが悪いところへ
材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)
全長(mm)141
質量(g)9
タイプシングル
外径(Φmm)最大15、アルミ軸11
線幅(mm)0.8~1.5
インク油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
高力ボルトのマーキング用に抜群の威力を発揮します。屋外使用に適した耐光・耐水性。硬質対象筆記に適した耐摩耗性。効率よくインキを使用高筆記距離。筆記線幅2.0mm 不透明・油性顔料インキ(低臭性)
用途高力ボルトのマーキングに
商品タイプ使い切り本体
材質(キャップ/ホルダー)PBT、(軸)アルミ
全長(mm)139
直径(Φmm)15
質量(g)22
線幅(mm)2
インク油性顔料インキ
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。
黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。
直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
ペン先交換式(インキの補充は出来ません。)
用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に
タイプシングル
線幅(mm)2.5
インク油性顔料
入数1本
線の太さ中字
タイプツイン
エコマーク認定認定
線幅(mm)2.5×6 1~2
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字/太字
エコマーク認定番号18 112 007
水性インキですから、紙に書いて裏うつりが少なくなっています。
水性インキですが、黒・青は紙に書いて乾いたら水に流れにくい特性があります。
線幅(mm)0.4~0.6
インク色黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫色、空色、桃色、黄緑、黄土色
タイプシングル
インク水性
アズワン品番64-5283-60
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
1セット(12色)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全42色。カラフルでかわいい水性ペン。 手帳やメモ書き、メッセージカードに。
筆記線幅0.3mmの極細タイプ。
ペンケースでかさばらないスリムボティ。
全42色の豊富なカラーバリエーション。
水性インキですから、紙に書いてにじみや裏うつりが少なくなっています。
タイプシングル
線幅(mm)0.3
インク水性染料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極細
速乾・耐水性に優れ、木・金属・プラスチックなどにも使用可能。油性マーカーのロングセラー。インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。ベルマーク運動参加商品。
用途紙・木材・金属・ガラス・陶器・布・革・プラスチックに、オフィス・学校・工場に
インク色黒、赤、青、緑、黄、茶、橙、紫
線幅(mm)1.0/5.0×8.0
質量(g)455
パッケージサイズ(mm)248×95×33
入数8本
商品タイプインク補充式本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
「ガラスペンはじめませんか」シリーズ第2弾。カラフルでユニークなスパイラル模様。耐久性に優れた硬質ガラス製。水性染料・顔料・ラメインキも使用可能
用途【1. インキをつける】。ペン先にインキをつけます。インキの量が多い時はティッシュなどで余分なインキを落としてからご使用ください。【2. 用紙に書く】。ガラスペンは立てずにやや寝かせ気味にして書いてください。ペン軸を少しずつ回しながら使うとインキフローが一定になり、より多くの文字を一度に書くことができます。【3. 洗浄する】。ご使用後は水の入った容器でペン先を洗い、ティッシュなどで水気を拭き取ってください。インキやラメインキの粒子が溝に残る場合は、毛先の細いブラシなどで優しく洗ってください。
関連キーワード