高力ボルトのマーキング用に抜群の威力を発揮します。屋外使用に適した耐光・耐水性。硬質対象筆記に適した耐摩耗性。効率よくインキを使用高筆記距離。筆記線幅2.0mm 不透明・油性顔料インキ(低臭性)
用途高力ボルトのマーキングに
商品タイプ使い切り本体
材質(キャップ/ホルダー)PBT、(軸)アルミ
全長(mm)139
直径(Φmm)15
質量(g)22
線幅(mm)2
インク油性顔料インキ
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプシングル
インク油性顔料インキ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプシングル
線幅(mm)1.2
インク油性インク
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です!
フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。
ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定)
フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。
一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。
RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。
さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。
(使用シーン例)
雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい
機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ
硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ
クラフトテープへのインキののりが悪いところへ
材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)
全長(mm)141
質量(g)9
タイプシングル
外径(Φmm)最大15、アルミ軸11
線幅(mm)0.8~1.5
インク油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
用途に応じて選べるように、極太(16×8mm)・中字(2.5mm)・細字(1.2mm)・極細字(0.8mm:プラスチックペン先)の4種類のペン先の太さがあります。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にぬれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。
耐光性は、ブルースケール4級以上の強さがあります。
中字・細字は替ペン先を別売しています。4品種ともインキの補充はできません。
入数1本
商品タイプ使い切り本体
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード