「油性マジック 黒」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプシングル
線幅(mm)0.7
インク染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
細書き・極細書きの両用タイプです。名前書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。携帯性に優れたクリップ付きです。
用途事務用に、宛名書きに最適です。
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細
インク油性アルコール系インキ
線の太さ細字/極細字
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
タイプシングル
線幅(mm)1、5×8
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
墨色が鮮やかで、にじみや裏うつりのしにくい、かきかた専用の水性インキ使用。細字用、太字用の2種類があります。
細くきれいに書ける細字用(筆記線幅:0.4~0.7mm)、滑らかにソフトに書ける太字用(筆記線幅:1~1.5mm)の2種類があります。
毛筆のように黒く濃いインキを採用していますので、くっきりとした筆線を書くことができます。
インク色黒
インク水性
タイプシングル
商品タイプ使い切り本体
No.900がPP製の新軸になってリニューアル!
名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。
中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。
キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。
パック入りの商品です。
寸法(mm)135×14×11
質量(g)8
タイプシングル
線幅(mm)0.5~0.7
インク油性アルコール系インキ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ
どんなものにもよく書ける
「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
適合替え芯極太用/MSIN-GD
タイプシングル
線幅(mm)10×18
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング
商品タイプ補充用インキ
マジックインキに新シリーズ登場!。濃く、はっきり、なめらかな書き心地の、。ペン先が太くて丸いマーカー。段ボール箱などへの表記や注意書きなど、大きめの字で目立たせたい時に。太く滑らかな書き味のペン先で、濃くはっきりと書けます。持ち方を変えなくても同じ筆記線幅で書けます。
用途段ボール箱などへの筆記に。大きめの字での宛名書きに。注意書きなどに。
線の太さ丸太字
マジックインキは、限りある地球資源を有効に利用するため、「インキ補充式」にしています。インキを補充することで、長く使えて経済的です。インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。マジックインキ大型、No. 500、極太、中太ロングの4種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
関連キーワード