ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア
材質合成ゴム
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ハウスポールのツールやフリーフィットハンディなどがセットできる伸縮ポール。
用途伸縮ポール、本体のみ
トラスコ品番368-4920
適合本体HP-516-230-8
質量(g)220
伸縮範囲(mm)840~1350
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ALワイパー、ワイパーハンディ36用替えスポンジ、替えゴムセット
塩ビ不使用
用途スペア
幅W(mm)360
適合CL-507-236-0、CL-507-136-0
トラスコ品番409-6606
材質スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム
質量(g)59
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切り
ゴム幅(mm)330
全長(mm)1385
材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
商品タイプ本体
1セット(3本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
たまった雨水や洗浄水処理の定番ドライヤー スペア
用途水切り、スペア
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。ハウスポール用ツールを使用することが可能です。
用途高所清掃用品として
トラスコ品番368-5161
寸法(cm)83~134
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード