商品豆知識
目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート
用途精密工場、デスク、通路などに
材質NBR
厚さ(mm)約2
質量(kg/m2)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
人体の静電気を除く除電マット。・静電防止糸や導電性裏材を併用し、このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されます。
色シルバーグレー
材質表面:ナイロン100%、裏面:特殊塩化ビニール
幅(cm)180
1個(1m)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ナイロン静電糸(帯電防止糸)と特殊塩化ビニル(導電性裏材)を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
材質表面/ナイロン100%、裏面/特殊塩化ビニル
表面抵抗値(Ω)3.0×108
静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。
10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。
防炎加工
厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0)
色シルバーグレー
質量(kg)1(m2)に付約3.4
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)裏面:特殊塩化ビニール
関連キーワード