OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 33 です。長さは 314 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:314.33mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0245
アズワン品番65-7966-94
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:314.33mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0248
アズワン品番65-7872-84
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:314.33mm●幅:19.05mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0247
アズワン品番65-7873-53
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード